Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simotrade - Közvil lpt LED-es 50W 4500lm 4000K IP65 SN016083 - 70430050000

MásolásMásolás
Simotrade - Közvil lpt LED-es 50W 4500lm 4000K IP65 SN016083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 4500 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016083

Gyártói cikkszám

70430050000

Gyártói típuskód

STREETKLED-050 50W IP65 4000K

Effektív fényáram:

4500 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 50W 4500lm 4000K IP65