Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simotrade - Közvil lpt LED-es 80W 7200lm 4000K IP65 SN057754 - 70460000502

MásolásMásolás
Simotrade - Közvil lpt LED-es 80W 7200lm 4000K IP65 SN057754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 7200 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 80-80 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057754

Gyártói cikkszám

70460000502

Gyártói típuskód

STREETKLED-080 80W IP65 4000K

Effektív fényáram:

7200 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 80W 7200lm 4000K IP65