Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Mélysugárzó LED-es 19W 2000lm 4000K SN133490 - 60356000502

MásolásMásolás
Simotrade - Mélysugárzó LED-es 19W 2000lm 4000K SN133490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133490

Gyártói cikkszám

60356000502

Gyártói típuskód

STASM LED 19W lámpatest 2000lm 4000K

Mélysugárzó LED-es 19W 2000lm 4000K