Simotrade - Menny LED-es lpt 21W 3100lm 4000K PC búra IP44 SN091802 - 60053128512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091802
Gyártói cikkszám
60053128512
Gyártói típuskód
STM NEW LED-128 IP44 21W 3100lm lámpatest BL
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 21W 3100lm 4000K PC búra IP44