Simotrade - Menny LED-es lpt 2x36W PC búrás 41W 4000K 4000lm IP65 SN016699 - 60 003236501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016699
Gyártói cikkszám
60 003236501
Gyártói típuskód
STAR LED-236 41W 4000lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 2x36W PC búrás 41W 4000K 4000lm IP65