Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simotrade - Menny LED-es lpt 9W 4000K 360 lm SN054050 - 60181009010

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 9W 4000K 360 lm SN054050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054050

Gyártói cikkszám

60181009010

Gyártói típuskód

ALFA LED-9W 360lm 4000k

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 9W 4000K 360 lm