Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simovill - Fcsőarm 3x36W PMMA burás menny IP54 komp. fémházas 000007 - 94344002

MásolásMásolás
Simovill - Fcsőarm 3x36W PMMA burás menny IP54 komp. fémházas 000007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000007

Gyártói cikkszám

94344002

Gyártói típuskód

SPRV-340

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmas fényforrások számához:

3

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Védettség:

IP54

Érintésvédelem:

I

Szélesség:

215 mm

Magasság / mélység:

122 mm

Hosszúság:

1316 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 3x36W PMMA burás menny IP54 komp. fémházas