Siteco - Fcsőarm 1x14W mennyezeti szabadonsugárzó lpt. IP20 GT70450 - 611758
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Hosszúság - 575 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Szélesség - 43 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806611758
Sonepar cikkszám
GT70450
Gyártói cikkszám
611758
Gyártói típuskód
5LJ10071M
Védettség:
IP20
Hosszúság:
575 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Szélesség:
43 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
65 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x14W mennyezeti szabadonsugárzó lpt.