Siteco - Fcsőarm 2x36W szélesen sug. tükörrel menny IP65 GT63007 - 5LS32972ET1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához - 2
Foglalat - G13
Ház anyaga - műanyag
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63007
Gyártói cikkszám
5LS32972ET1
Gyártói típuskód
5LS32972ET1
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
műanyag prizma
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP65
Érintésvédelem:
I
Szélesség:
136 mm
Magasság / mélység:
132 mm
Hosszúság:
1577 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W szélesen sug. tükörrel menny IP65