Siteco - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny EVG IP20 GT19282 - 5LP 216 7-5E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19282
Gyártói cikkszám
5LP 216 7-5E
Gyártói típuskód
5LP 216 7-5E
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1548 mm
Szélesség:
210 mm
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
87 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem