Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Siteco - Közvil lpt 149W LED-es IP66 3000K 13180lm SN016518 - 5XA5824E1A08P

MásolásMásolás
Siteco - Közvil lpt 149W LED-es IP66 3000K 13180lm SN016518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 13180 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP66

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016518

Gyártói cikkszám

5XA5824E1A08P

Gyártói típuskód

5XA5824E1A08P

Effektív fényáram:

13180 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP66

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED cserélhető

Alkalmas fényforrások számához:

10

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

387 mm

Magasság / mélység:

168 mm

Hosszúság:

800 mm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 149W LED-es IP66 3000K 13180lm