Siteco - Közvil lpt 28W LED-es IP66 4000K 2920lm SN058531 - 5XA5904K1A08P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 2920 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058531
Gyártói cikkszám
5XA5904K1A08P
Gyártói típuskód
5XA5904K1A08P
Effektív fényáram:
2920 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 28W LED-es IP66 4000K 2920lm