Siteco - Közvil lpt 70W LED-es IP66 4000K 6170lm SN058532 - 5XA5914N1A08P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Effektív fényáram - 6170 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058532
Gyártói cikkszám
5XA5914N1A08P
Gyártói típuskód
5XA5914N1A08P
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Effektív fényáram:
6170 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W LED-es IP66 4000K 6170lm