Siteco - Szerelő csatorna Siteco rendszerhez IP20 GT73247 - 106155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3070 mm
Kivitel - 2 férőhelyes
Szín - fehér
Védettség - IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye - 80 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806106155
Sonepar cikkszám
GT73247
Gyártói cikkszám
106155
Gyártói típuskód
5LJ90920E
Hosszúság:
3070 mm
Kivitel:
2 férőhelyes
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye:
80 W
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Igen
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Szélesség:
68 mm
Érintésvédelem:
I
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Magasság:
55 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Sín-elem fénysáv lámpákhoz ; Szerelő csatorna Siteco rendszerhez