Siteco - Szerelőcsat. -rendszer sín Modario IP64 2990mm fehér SN011170 - 5TS102A0Q
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2990 mm
Kivitel - 2 férőhelyes
Szín - fehér
Védettség - IP64
Huzalerek száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806907066
Sonepar cikkszám
SN011170
Gyártói cikkszám
5TS102A0Q
Gyártói típuskód
5TS102A0Q
Hosszúság:
2990 mm
Kivitel:
2 férőhelyes
Szín:
fehér
Védettség:
IP64
Huzalerek száma:
10
Huzalozással:
Igen
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kábeltálcával:
Nem
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Igen
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Szélesség:
58 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelem:
I
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Magasság:
43 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Szerelőcsat. -rendszer sín Modario IP64 2990mm fehér