Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 50x10x1mm/2m szig réz 1234A GT76421 - 45185010

MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 50x10x1mm/2m szig réz 1234A GT76421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 1234 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76421

Gyártói cikkszám

45185010

Gyártói típuskód

CU 50x10x1

Névleges áram In:

1234 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

50 mm

Magasság:

10 mm

Hosszúság:

2000 mm

Rugalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 50x10x1mm/2m szig réz 1234A