SOCOMEC - Flexi sín 50x8x1mm/2m szig réz 1105A NZM4, LZM4 megszakítókhoz GT60089 - 45185008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 1105 A
Kivitel - lapos
Szélesség - 50 mm
Magasság - 8 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60089
Gyártói cikkszám
45185008
Gyártói típuskód
CU 50x8x1
Névleges áram In:
1105 A
Kivitel:
lapos
Szélesség:
50 mm
Magasság:
8 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rugalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 50x 8x1mm/2m szig réz 1105A