Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Hengeres 10x38mm FUS gPV 16A 1000VDC (SOLAR) SN019180 - 60PV0016

MásolásMásolás
SOCOMEC - Hengeres 10x38mm FUS gPV 16A 1000VDC (SOLAR) SN019180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019180

Gyártói cikkszám

60PV0016

Gyártói típuskód

60PV0016

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 10x38mm FUS gPV 16A 1000VDC (SOLAR)