SOCOMEC - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A GT16255 - 57025003 (56025003)
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16255
Gyártói cikkszám
57025003 (56025003)
Gyártói típuskód
RM 50 3P
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Zárható:
Igen
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
40 mm
Védettség:
IP2X
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TS35 sínre 5x20 biztosítós emelet