SOCOMEC - Kézi kapcsoló 1000A 3P B6 terhelés kapcsoló hajt. nélk GT25997 - 26003099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 1000 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25997
Gyártói cikkszám
26003099
Gyártói típuskód
SIRCO 1000A
Névleges tartós áram Iu:
1000 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 1000A ki/be hrögz 3P