Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Kézi kapcsoló 4000A telj.kapcs, hrögz 3P GT77647 - 26003401

MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló 4000A telj.kapcs, hrögz 3P GT77647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 4000 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77647

Gyártói cikkszám

26003401

Gyártói típuskód

SIRCO 4000A

Névleges tartós áram Iu:

4000 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 4000A telj.kapcs, hrögz 3P