SOCOMEC - Kézi kapcsoló 500A 3P B5 terhelés kapcsoló hajt. nélk GT32697 - 26003051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 500 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32697
Gyártói cikkszám
26003051
Gyártói típuskód
SIRCO 500A
Névleges tartós áram Iu:
500 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 500A ki/be hrögz 3P