SOCOMEC - Kiegészítő akkumulátor 1100VA GT88454 - NRT-B1100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1100 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88454
Gyártói cikkszám
NRT-B1100
Gyártói típuskód
Netys PR RT akkumulátor
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1100 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P 16A 400V betét /apa/