SOCOMEC - Mérőműszer /hálózat analizáló/ 96x96 110-400VAC 120-350VDC GT63154 - 48250402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 400 V
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 350 V
Kapacitásmérés - Igen
Frekvenciamérés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63154
Gyártói cikkszám
48250402
Gyártói típuskód
DIRIS A20
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
400 V
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
350 V
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Mérési-érték tároló:
Igen
Illesztőfelület:
Igen
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Mérőműszer /hálózat analizáló/ 96x96 110-400VAC 120-350VDC