Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 7000VA, 5400W GT88451 - NRT2-7000K

MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 7000VA, 5400W GT88451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 7000 VA

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 7 min

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Szélesség - 440 mm

  • Mélység - 670 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88451

Gyártói cikkszám

NRT2-7000K

Gyártói típuskód

Netys RT 7000VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

7000 VA

Áthidaló idő teljes tehernél:

7 min

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Szélesség:

440 mm

Mélység:

670 mm

Magasság:

177.4 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 55m