Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Akku Ceruza AA 1,2V 300mA /h 2db/bliszter SN018337 - M 300AA/2

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Akku Ceruza AA 1,2V 300mA /h 2db/bliszter SN018337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - ceruza

  • Névleges feszültség - 1.2 V

  • Kapacitás - 300 mAh

  • Egyéb jelölés - AA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084914417

Sonepar cikkszám

SN018337

Gyártói cikkszám

M 300AA/2

Gyártói típuskód

M 300AA/2

Méretjelölés:

ceruza

Névleges feszültség:

1.2 V

Kapacitás:

300 mAh

Egyéb jelölés:

AA

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Somogyi Elektronic ; Akku Ceruza AA 1,2V 300mA /h 2db/bliszter