Somogyi Elektronic - Akku Ceruza AA 1,2V 600mA /h 2db/bliszter SN006601 - M 600AA/2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 600 mAh
Egyéb jelölés - AA
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999084914400
Sonepar cikkszám
SN006601
Gyártói cikkszám
M 600AA/2
Gyártói típuskód
M 600AA/2
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
600 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Somogyi Elektronic ; Akku Ceruza AA 1,2V 600mA /h 2db/bliszter