Somogyi Elektronic - Akku Ceruza AA (1,2V) TCM 1,2V 2700 mAh GT92467 - TCM 2700AA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2700 mAh
Egyéb jelölés - AA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312767672
Sonepar cikkszám
GT92467
Gyártói cikkszám
TCM 2700AA
Gyártói típuskód
TCM 2700AA
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2700 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Somogyi Elektronic ; Akku Ceruza AA (1,5V) TCM 2700AA 1,2 V/2700 mAh