Somogyi Elektronic - Akku Mikro AAA 700mAh (1,5V) Ni-Mh 4db/csomag Nem bontjuk! GT02290 - M 700AAA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 700 mAh
Egyéb jelölés - AAA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312741269
Sonepar cikkszám
GT02290
Gyártói cikkszám
M 700AAA
Gyártói típuskód
M 700AAA
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
700 mAh
Egyéb jelölés:
AAA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akku Mikro AAA (1,5V) Ni-Mh