Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Akkumulátor 12V 7,0Ah SN004929 - % RT 1270ES

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Akkumulátor  12V 7,0Ah SN004929

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084920708

Sonepar cikkszám

SN004929

Gyártói cikkszám

% RT 1270ES

Gyártói típuskód

RT 1270ES

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

7000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 7,0Ah