Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Aktív hangdoboz 20cm akku LCD SN053198 - PAB 20A

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Aktív hangdoboz 20cm akku LCD SN053198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053198

Gyártói cikkszám

PAB 20A

Gyártói típuskód

PAB 20A

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekrény 1 fázis 1mérő 300x600x170mm