Somogyi Elektronic - Asztali lámpa 1x 22W körfénycsöves nagyítós GT16488 - NKL 01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 1250 lm
Foglalat - egyéb
Lámpatest fajtája - nagyítólámpa
Fényforrással - Igen
Hajlítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312750025
Sonepar cikkszám
GT16488
Gyártói cikkszám
NKL 01
Gyártói típuskód
NKL 01
Effektív fényáram:
1250 lm
Foglalat:
egyéb
Lámpatest fajtája:
nagyítólámpa
Fényforrással:
Igen
Hajlítható:
Igen
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
szorítás
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
250-250 V
Magassága állítható:
Igen
Fényforrás:
körfénycső
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kapcsolóval:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
200 mm
Hosszúság:
265 mm
IFTTT-támogatással:
Nem