Somogyi Elektronic - Billenő kapcsoló 2áramkör 2 állás G69371 - ST 304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Gomb színe - ezüst
Tápfeszültség - 250-250 V
Nyílás átmérője - 6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312704431
Sonepar cikkszám
G69371
Gyártói cikkszám
ST 304
Gyártói típuskód
ST 304
Kapcsolóállások száma:
2
Gomb színe:
ezüst
Tápfeszültség:
250-250 V
Nyílás átmérője:
6 mm
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Elektronikus hanggenerátor ; Hangjelző sziréna 220VAC IP65 100dB