Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Csengő 3V többszólamú 8 dallamal G13289 - D 6

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Csengő 3V többszólamú  8 dallamal G13289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Zsinór nélküli - Nem

  • Névtáblával - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312731079

Sonepar cikkszám

G13289

Gyártói cikkszám

D 6

Gyártói típuskód

D6

Forma:

négyszögletű

Szerelési mód:

falon kívül

Zsinór nélküli:

Nem

Névtáblával:

Nem

Anyag:

műanyag

Világítással:

Nem

Szín:

szürke

Szélesség:

98 mm

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

38 mm

Magasság:

155 mm

Csengő/kaputelefon ; Ajtócsengő ; Csengő 3V többszólamú 8 dallamal