Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 1x0,14mm2 kerek G70815 - KN 4

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 1x0,14mm2 kerek G70815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Köpeny színe - fekete

  • Vezetékátmérő - 2.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312702888

Sonepar cikkszám

G70815

Gyártói cikkszám

KN 4

Gyártói típuskód

KN 4

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Köpeny színe:

fekete

Vezetékátmérő:

2.8 mm

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 1x0,14mm2 kerek