Somogyi Elektronic - Elosztó 2xEURO aljzat fehér G70760 - NV 1/WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312715512
Sonepar cikkszám
G70760
Gyártói cikkszám
NV 1/WH
Gyártói típuskód
NV 1/WH
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
2
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Felület kivitele:
matt
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0
Túláram elleni védelem:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem