Somogyi Elektronic - Fali ventilátoros fűtőtest 1000/2000W távirányítóval, fehér SN117944 - FKF 42201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fali eszköz
Fűtőteljesítmény - 2000 W
Tápfeszültség - 230-230 V
Kivitel - standard
Tápfeszültség frekvenciája - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084944803
Sonepar cikkszám
SN117944
Gyártói cikkszám
FKF 42201
Gyártói típuskód
FKF 42201
Szerelési mód:
fali eszköz
Fűtőteljesítmény:
2000 W
Tápfeszültség:
230-230 V
Kivitel:
standard
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Szín:
fehér
Szélesség:
420 mm
Teljesítményszabályozás:
elektronikus
Vezetéknélküli vezérléshez alkalmas:
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Magasság:
165 mm
Kezelőpanel pozíciója:
nélkül
Mélység:
115 mm
Súly:
1.8 kg
Védettség:
IP20
Digitális kijelző:
Igen
Programozható:
Igen
Kezelés App-en keresztül:
Nem
Kapcsolóállások száma:
2
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem