Somogyi Elektronic - Forrasztóón 0,8mm 250g gyantás GT78186 - SW 0,8/250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - ón/ólom
Óntartalom - 60 %
Átmérő - 0.8 mm
Forrasztógyantás kivitel - Igen
Súly - 250 g
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312738849
Sonepar cikkszám
GT78186
Gyártói cikkszám
SW 0,8/250
Gyártói típuskód
SW 0,8/250
Anyag:
ón/ólom
Óntartalom:
60 %
Átmérő:
0.8 mm
Forrasztógyantás kivitel:
Igen
Súly:
250 g
Folyósító anyag rész:
2 %
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 0,8mm 250g gyantás