Somogyi Elektronic - Forrasztóón 0,8mm 500g gyantás GT14923 - SW 0,8/500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 0.8 mm
Súly - 500 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312738856
Sonepar cikkszám
GT14923
Gyártói cikkszám
SW 0,8/500
Gyártói típuskód
SW 0,8/500
Átmérő:
0.8 mm
Súly:
500 g
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 0,8mm 500g gyantás