Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,0mm 100g gyantás GT09347 - SW 1/100

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,0mm 100g gyantás GT09347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - ón/ólom

  • Óntartalom - 60 %

  • Átmérő - 1 mm

  • Forrasztógyantás kivitel - Igen

  • Súly - 100 g

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312738870

Sonepar cikkszám

GT09347

Gyártói cikkszám

SW 1/100

Gyártói típuskód

SW 1/100

Anyag:

ón/ólom

Óntartalom:

60 %

Átmérő:

1 mm

Forrasztógyantás kivitel:

Igen

Súly:

100 g

Folyósító anyag rész:

2 %

3 m-es vezetékkel