Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,0mm 17g gyantás adagolós tollban GT28003 - SWCU 1/17

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,0mm 17g gyantás adagolós tollban GT28003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - ón/réz

  • Óntartalom - 99.5 %

  • Átmérő - 1 mm

  • Forrasztógyantás kivitel - Igen

  • Súly - 17 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312759684

Sonepar cikkszám

GT28003

Gyártói cikkszám

SWCU 1/17

Gyártói típuskód

SWCU 1/17

Anyag:

ón/réz

Óntartalom:

99.5 %

Átmérő:

1 mm

Forrasztógyantás kivitel:

Igen

Súly:

17 g

Folyósító anyag rész:

2.2 %

Forrasztóóntollra emlékeztető adagolós házban. • Gyorsan adagolható a forrasztás helyére a belsejében elhelyezett ón. • Az ón jellemzői: • átmérő: 1 mm • SW/CU: 99,5/0,5 % • gyanta: 2,2 % • nettó súly: 17 g • meret: 17 x 91 mm