Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,0mm 250g gyantás GT28762 - SW 1/250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - ón/ólom
Óntartalom - 60 %
Átmérő - 1 mm
Forrasztógyantás kivitel - Igen
Súly - 250 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312738894
Sonepar cikkszám
GT28762
Gyártói cikkszám
SW 1/250
Gyártói típuskód
SW 1/250
Anyag:
ón/ólom
Óntartalom:
60 %
Átmérő:
1 mm
Forrasztógyantás kivitel:
Igen
Súly:
250 g
Folyósító anyag rész:
2 %
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 1,0mm 250g gyantás