Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,5mm 500g gyantás GT66672 - SW 1,5/500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 1.5 mm
Súly - 500 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312738924
Sonepar cikkszám
GT66672
Gyártói cikkszám
SW 1,5/500
Gyártói típuskód
SW 1,5/500
Átmérő:
1.5 mm
Súly:
500 g
Ezüstös, gyantás