Somogyi Elektronic - Forrasztóón 2mm 250g gyantás GT47015 - SW 2/250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - ón/ólom
Óntartalom - 60 %
Átmérő - 2 mm
Forrasztógyantás kivitel - Igen
Súly - 250 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312764978
Sonepar cikkszám
GT47015
Gyártói cikkszám
SW 2/250
Gyártói típuskód
SW 2/250
Anyag:
ón/ólom
Óntartalom:
60 %
Átmérő:
2 mm
Forrasztógyantás kivitel:
Igen
Súly:
250 g
Folyósító anyag rész:
2 %
• Összetétel: SN/PB: 60/40% • gyanta: 2%