Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Forrasztópáka állomás 230V/48W GT59248 - SMA 050

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Forrasztópáka állomás 230V/48W GT59248

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 48 W

  • Hőmérséklet - 150-420 °C

  • Tápfeszültség - 230 V

  • Digitális kijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312757468

Sonepar cikkszám

GT59248

Gyártói cikkszám

SMA 050

Gyártói típuskód

SMA 050

Névleges teljesítmény:

48 W

Hőmérséklet:

150-420 °C

Tápfeszültség:

230 V

Digitális kijelző:

Nem

Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztópáka-állomás ; Forrasztópáka állomás 230V/48W