Somogyi Elektronic - Hangszóró mennyezetbe építhető 110V 10W 8Ohm G68178 - CES 3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Zeneterhelhetőség - 10 W
Frekvencia - 50-18000 Hz
Szélesség - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312730553
Sonepar cikkszám
G68178
Gyártói cikkszám
CES 3
Gyártói típuskód
CES 3
Zeneterhelhetőség:
10 W
Frekvencia:
50-18000 Hz
Szélesség:
165 mm
Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-6U S fehér beltéri Koax 75 Ohm vas 100m