Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x 1 piros-fekete, oxigénmentes réz, 100m/tekercs KL 1 G60469 - KL 1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Érszigetelés - PVC
Köpeny anyaga - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312731437
Sonepar cikkszám
G60469
Gyártói cikkszám
KL 1
Gyártói típuskód
KL 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Érjelölés:
szín
Kábelek és vezetékek ; Hangszóróvezeték ; KL 1 2x1,0mm2 Hangszóróvezeték piros-fekete