Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x4 transzparent, oxigénmentes réz, 50m/tekercs KL 4T GT00625 - KL 4T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Érszigetelés - PVC
Köpeny anyaga - PVC
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00625
Gyártói cikkszám
KL 4T
Gyártói típuskód
KL 4T
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Érjelölés:
szín
Kábelek és vezetékek ; Hangszóróvezeték ; KL 4T 2x4mm2 Hangszóróvezeték