Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hangváltó 100W 8ohm 3utas GT91660 - HV 316A

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangváltó 100W 8ohm 3utas GT91660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312737620

Sonepar cikkszám

GT91660

Gyártói cikkszám

HV 316A

Gyártói típuskód

HV 316A

Szórakoztató elektronika ; Somogyi Elektronic ; Hangváltó 100W 8ohm 3utas