Somogyi Elektronic - Hosszabbító 10m önt. dugaljas H05RR-F 3x1 IP44 GT63044 - NV 5-10/G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tápvezeték hossza - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63044
Gyártói cikkszám
NV 5-10/G
Gyártói típuskód
NV 5-10/G
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tápvezeték hossza:
10 m
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 10m önt. dugaljas H05RR-F 3x1 IP44